曜日別特売

パスカラート PA0108(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA0108(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0108(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0108(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4C(合成繊維)材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水:0~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3最高使用圧力(MPa)1.5最小破壊圧力(MPa)6最小曲げ半径(mm)90質量(g/m)ホース:280金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22質量(g/個)(金具F)142内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86671735PA0108x200mmSUSF+F(金具FからFまで)200
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671744PA0108x210mmSUSF+F(金具FからFまで)210
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671753PA0108x220mmSUSF+F(金具FからFまで)220
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671769PA0108x230mmSUSF+F(金具FからFまで)230
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671778PA0108x240mmSUSF+F(金具FからFまで)240
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671787PA0108x250mmSUSF+F(金具FからFまで)250
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671796PA0108x260mmSUSF+F(金具FからFまで)260
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671805PA0108x270mmSUSF+F(金具FからFまで)270
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671814PA0108x280mmSUSF+F(金具FからFまで)280
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671823PA0108x290mmSUSF+F(金具FからFまで)290
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671839PA0108x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671848PA0108x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671857PA0108x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671866PA0108x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671875PA0108x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671884PA0108x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671893PA0108x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671909PA0108x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671918PA0108x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671927PA0108x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671936PA0108x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671945PA0108x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671954PA0108x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671963PA0108x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671979PA0108x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671988PA0108x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86671997PA0108x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672006PA0108x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672015PA0108x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672024PA0108x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672033PA0108x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672049PA0108x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672058PA0108x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672067PA0108x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672076PA0108x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672085PA0108x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672094PA0108x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672103PA0108x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672119PA0108x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672128PA0108x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672137PA0108x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672146PA0108x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672155PA0108x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672164PA0108x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672173PA0108x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672189PA0108x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672198PA0108x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672207PA0108x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672216PA0108x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86672225PA0108x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする