曜日別特売

パスカラート PA0308(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA0308(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4C(合成繊維)材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水:0~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)90質量(g/m)ホース:290金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22質量(g/個)(金具F)142内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86674849PA0308x200mmSUSF+F(金具FからFまで)200
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86674858PA0308x210mmSUSF+F(金具FからFまで)210
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86674867PA0308x220mmSUSF+F(金具FからFまで)220
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86674876PA0308x230mmSUSF+F(金具FからFまで)230
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86674885PA0308x240mmSUSF+F(金具FからFまで)240
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86674894PA0308x250mmSUSF+F(金具FからFまで)250
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86674903PA0308x260mmSUSF+F(金具FからFまで)260
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86674919PA0308x270mmSUSF+F(金具FからFまで)270
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86674928PA0308x280mmSUSF+F(金具FからFまで)280
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86674937PA0308x290mmSUSF+F(金具FからFまで)290
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86674946PA0308x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86674955PA0308x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86674964PA0308x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86674973PA0308x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86674989PA0308x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86674998PA0308x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675007PA0308x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675016PA0308x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675025PA0308x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675034PA0308x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675043PA0308x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675059PA0308x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675068PA0308x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675077PA0308x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675086PA0308x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675095PA0308x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675104PA0308x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675113PA0308x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675129PA0308x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675138PA0308x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675147PA0308x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675156PA0308x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675165PA0308x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675174PA0308x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675183PA0308x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675199PA0308x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675208PA0308x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675217PA0308x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675226PA0308x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675235PA0308x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675244PA0308x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675253PA0308x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675269PA0308x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675278PA0308x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675287PA0308x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675296PA0308x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675305PA0308x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675314PA0308x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675323PA0308x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86675339PA0308x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする