曜日別特売

パスカラート PA0708(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA0708(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)80質量(g/m)ホース:380金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22質量(g/個)(金具F)152内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86677956PA0708x200mmSUSF+F(金具FからFまで)200
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86677965PA0708x210mmSUSF+F(金具FからFまで)210
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86677974PA0708x220mmSUSF+F(金具FからFまで)220
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86677983PA0708x230mmSUSF+F(金具FからFまで)230
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86677999PA0708x240mmSUSF+F(金具FからFまで)240
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678008PA0708x250mmSUSF+F(金具FからFまで)250
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678017PA0708x260mmSUSF+F(金具FからFまで)260
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678026PA0708x270mmSUSF+F(金具FからFまで)270
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678035PA0708x280mmSUSF+F(金具FからFまで)280
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678044PA0708x290mmSUSF+F(金具FからFまで)290
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678053PA0708x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678069PA0708x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678078PA0708x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678087PA0708x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678096PA0708x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678105PA0708x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678114PA0708x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678123PA0708x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678139PA0708x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678148PA0708x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678157PA0708x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678166PA0708x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678175PA0708x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678184PA0708x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678193PA0708x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678209PA0708x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678218PA0708x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678227PA0708x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678236PA0708x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678245PA0708x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678254PA0708x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678263PA0708x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678279PA0708x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678288PA0708x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678297PA0708x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678306PA0708x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678315PA0708x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678324PA0708x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678333PA0708x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678349PA0708x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678358PA0708x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678367PA0708x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678376PA0708x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678385PA0708x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678394PA0708x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678403PA0708x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678419PA0708x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678428PA0708x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678437PA0708x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86678446PA0708x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする