パスカラート PA1008(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA1008(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1008(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1008(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)10.5最小破壊圧力(MPa)42最小曲げ半径(mm)80質量(g/m)ホース:390金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22質量(g/個)(金具F)152内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86680668PA1008x200mmSUSF+F(金具FからFまで)200
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680677PA1008x210mmSUSF+F(金具FからFまで)210
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680686PA1008x220mmSUSF+F(金具FからFまで)220
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680695PA1008x230mmSUSF+F(金具FからFまで)230
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680704PA1008x240mmSUSF+F(金具FからFまで)240
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680713PA1008x250mmSUSF+F(金具FからFまで)250
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680729PA1008x260mmSUSF+F(金具FからFまで)260
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680738PA1008x270mmSUSF+F(金具FからFまで)270
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680747PA1008x280mmSUSF+F(金具FからFまで)280
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680756PA1008x290mmSUSF+F(金具FからFまで)290
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680765PA1008x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680774PA1008x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680783PA1008x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680799PA1008x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680808PA1008x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680817PA1008x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680826PA1008x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680835PA1008x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680844PA1008x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680853PA1008x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680869PA1008x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680878PA1008x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680887PA1008x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680896PA1008x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680905PA1008x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680914PA1008x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680923PA1008x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680939PA1008x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680948PA1008x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680957PA1008x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680966PA1008x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680975PA1008x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680984PA1008x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86680993PA1008x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86681009PA1008x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86681018PA1008x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86681027PA1008x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86681036PA1008x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86681045PA1008x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86681054PA1008x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86681063PA1008x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86681079PA1008x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86681088PA1008x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86681097PA1008x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86681106PA1008x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86681115PA1008x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86681124PA1008x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86681133PA1008x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86681149PA1008x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86681158PA1008x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする