パスカラート PA1408(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA1408(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1408(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1408(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.5最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)90質量(g/m)ホース:400金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22質量(g/個)(金具F)152内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
272件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86683373PA1408x200mmSUSF+F-(金具FからFまで)200
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683389PA1408x210mmSUSF+F-(金具FからFまで)210
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683398PA1408x220mmSUSF+F-(金具FからFまで)220
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683407PA1408x230mmSUSF+F-(金具FからFまで)230
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683416PA1408x240mmSUSF+F-(金具FからFまで)240
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683425PA1408x250mmSUSF+F-(金具FからFまで)250
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683434PA1408x260mmSUSF+F-(金具FからFまで)260
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683443PA1408x270mmSUSF+F-(金具FからFまで)270
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683459PA1408x280mmSUSF+F-(金具FからFまで)280
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683468PA1408x290mmSUSF+F-(金具FからFまで)290
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683477PA1408x300mmSUSF+F-(金具FからFまで)300
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683486PA1408x310mmSUSF+F-(金具FからFまで)310
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683495PA1408x320mmSUSF+F-(金具FからFまで)320
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683504PA1408x330mmSUSF+F-(金具FからFまで)330
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683513PA1408x340mmSUSF+F-(金具FからFまで)340
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683529PA1408x350mmSUSF+F-(金具FからFまで)350
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683538PA1408x360mmSUSF+F-(金具FからFまで)360
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683547PA1408x370mmSUSF+F-(金具FからFまで)370
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683556PA1408x380mmSUSF+F-(金具FからFまで)380
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683565PA1408x390mmSUSF+F-(金具FからFまで)390
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683574PA1408x400mmSUSF+F-(金具FからFまで)400
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683583PA1408x410mmSUSF+F-(金具FからFまで)410
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683599PA1408x420mmSUSF+F-(金具FからFまで)420
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683608PA1408x430mmSUSF+F-(金具FからFまで)430
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683617PA1408x440mmSUSF+F-(金具FからFまで)440
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683626PA1408x450mmSUSF+F-(金具FからFまで)450
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683635PA1408x460mmSUSF+F-(金具FからFまで)460
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683644PA1408x470mmSUSF+F-(金具FからFまで)470
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683653PA1408x480mmSUSF+F-(金具FからFまで)480
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683669PA1408x490mmSUSF+F-(金具FからFまで)490
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683678PA1408x500mmSUSF+F-(金具FからFまで)500
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683687PA1408x510mmSUSF+F-(金具FからFまで)510
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683696PA1408x520mmSUSF+F-(金具FからFまで)520
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683705PA1408x530mmSUSF+F-(金具FからFまで)530
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683714PA1408x540mmSUSF+F-(金具FからFまで)540
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683723PA1408x550mmSUSF+F-(金具FからFまで)550
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683739PA1408x560mmSUSF+F-(金具FからFまで)560
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683748PA1408x570mmSUSF+F-(金具FからFまで)570
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683757PA1408x580mmSUSF+F-(金具FからFまで)580
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683766PA1408x590mmSUSF+F-(金具FからFまで)590
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683775PA1408x600mmSUSF+F-(金具FからFまで)600
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683784PA1408x610mmSUSF+F-(金具FからFまで)610
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683793PA1408x620mmSUSF+F-(金具FからFまで)620
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683809PA1408x630mmSUSF+F-(金具FからFまで)630
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683818PA1408x640mmSUSF+F-(金具FからFまで)640
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683827PA1408x650mmSUSF+F-(金具FからFまで)650
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683836PA1408x660mmSUSF+F-(金具FからFまで)660
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683845PA1408x670mmSUSF+F-(金具FからFまで)670
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683854PA1408x680mmSUSF+F-(金具FからFまで)680
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86683863PA1408x690mmSUSF+F-(金具FからFまで)690
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする