パスカラート PA1708(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA1708(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1708(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1708(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.8最高使用圧力(MPa)17最小破壊圧力(MPa)68最小曲げ半径(mm)90質量(g/m)ホース:420金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22質量(g/個)(金具F)152内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86686085PA1708x200mmSUSF+F(金具FからFまで)200
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686094PA1708x210mmSUSF+F(金具FからFまで)210
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686103PA1708x220mmSUSF+F(金具FからFまで)220
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686119PA1708x230mmSUSF+F(金具FからFまで)230
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686128PA1708x240mmSUSF+F(金具FからFまで)240
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686137PA1708x250mmSUSF+F(金具FからFまで)250
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686146PA1708x260mmSUSF+F(金具FからFまで)260
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686155PA1708x270mmSUSF+F(金具FからFまで)270
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686164PA1708x280mmSUSF+F(金具FからFまで)280
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686173PA1708x290mmSUSF+F(金具FからFまで)290
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686189PA1708x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686198PA1708x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686207PA1708x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686216PA1708x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686225PA1708x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686234PA1708x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686243PA1708x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686259PA1708x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686268PA1708x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686277PA1708x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686286PA1708x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686295PA1708x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686304PA1708x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686313PA1708x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686329PA1708x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686338PA1708x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686347PA1708x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686356PA1708x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686365PA1708x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686374PA1708x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686383PA1708x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686399PA1708x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686408PA1708x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686417PA1708x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686426PA1708x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686435PA1708x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686444PA1708x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686453PA1708x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686469PA1708x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686478PA1708x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686487PA1708x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686496PA1708x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686505PA1708x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686514PA1708x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686523PA1708x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686539PA1708x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686548PA1708x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686557PA1708x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686566PA1708x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86686575PA1708x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする