曜日別特売

パスカラート PA2808(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA2808(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2808(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2808(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4S材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.8最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)110質量(g/m)ホース:780金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22質量(g/個)(金具F)152内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86691509PA2808x200mmSUSF+F(金具FからFまで)200
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691518PA2808x210mmSUSF+F(金具FからFまで)210
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691527PA2808x220mmSUSF+F(金具FからFまで)220
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691536PA2808x230mmSUSF+F(金具FからFまで)230
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691545PA2808x240mmSUSF+F(金具FからFまで)240
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691554PA2808x250mmSUSF+F(金具FからFまで)250
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691563PA2808x260mmSUSF+F(金具FからFまで)260
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691579PA2808x270mmSUSF+F(金具FからFまで)270
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691588PA2808x280mmSUSF+F(金具FからFまで)280
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691597PA2808x290mmSUSF+F(金具FからFまで)290
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691606PA2808x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691615PA2808x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691624PA2808x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691633PA2808x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691649PA2808x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691658PA2808x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691667PA2808x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691676PA2808x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691685PA2808x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691694PA2808x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691703PA2808x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691719PA2808x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691728PA2808x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691737PA2808x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691746PA2808x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691755PA2808x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691764PA2808x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691773PA2808x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691789PA2808x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691798PA2808x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691807PA2808x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691816PA2808x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691825PA2808x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691834PA2808x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691843PA2808x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691859PA2808x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691868PA2808x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691877PA2808x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691886PA2808x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691895PA2808x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691904PA2808x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691913PA2808x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691929PA2808x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691938PA2808x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691947PA2808x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691956PA2808x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691965PA2808x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691974PA2808x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691983PA2808x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86691999PA2808x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする