パスカラート PA0106(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA0106(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0106(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0106(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4C(合成繊維)材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水:0~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.4最高使用圧力(MPa)1.5最小破壊圧力(MPa)6最小曲げ半径(mm)65質量(g/m)ホース:210金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G3/8 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:22、Y:19質量(g/個)(金具F)71内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86696725PA0106x200mmSUSF+F(金具FからFまで)200
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696734PA0106x210mmSUSF+F(金具FからFまで)210
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696743PA0106x220mmSUSF+F(金具FからFまで)220
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696759PA0106x230mmSUSF+F(金具FからFまで)230
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696768PA0106x240mmSUSF+F(金具FからFまで)240
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696777PA0106x250mmSUSF+F(金具FからFまで)250
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696786PA0106x260mmSUSF+F(金具FからFまで)260
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696795PA0106x270mmSUSF+F(金具FからFまで)270
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696804PA0106x280mmSUSF+F(金具FからFまで)280
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696813PA0106x290mmSUSF+F(金具FからFまで)290
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696829PA0106x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696838PA0106x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696847PA0106x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696856PA0106x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696865PA0106x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696874PA0106x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696883PA0106x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696899PA0106x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696908PA0106x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696917PA0106x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696926PA0106x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696935PA0106x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696944PA0106x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696953PA0106x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696969PA0106x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696978PA0106x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696987PA0106x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86696996PA0106x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697005PA0106x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697014PA0106x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697023PA0106x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697039PA0106x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697048PA0106x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697057PA0106x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697066PA0106x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697075PA0106x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697084PA0106x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697093PA0106x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697109PA0106x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697118PA0106x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697127PA0106x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697136PA0106x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697145PA0106x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697154PA0106x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697163PA0106x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697179PA0106x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697188PA0106x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697197PA0106x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697206PA0106x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86697215PA0106x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする