曜日別特売

パスカラート PA0306(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA0306(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0306(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0306(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4C(合成繊維)材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水:0~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.4最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)65質量(g/m)ホース:220金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G3/8 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:22、Y:19質量(g/個)(金具F)71内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86699839PA0306x200mmSUSF+F(金具FからFまで)200
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86699848PA0306x210mmSUSF+F(金具FからFまで)210
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86699857PA0306x220mmSUSF+F(金具FからFまで)220
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86699866PA0306x230mmSUSF+F(金具FからFまで)230
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86699875PA0306x240mmSUSF+F(金具FからFまで)240
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86699884PA0306x250mmSUSF+F(金具FからFまで)250
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86699893PA0306x260mmSUSF+F(金具FからFまで)260
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86699909PA0306x270mmSUSF+F(金具FからFまで)270
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86699918PA0306x280mmSUSF+F(金具FからFまで)280
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86699927PA0306x290mmSUSF+F(金具FからFまで)290
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86699936PA0306x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86699945PA0306x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86699954PA0306x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86699963PA0306x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86699979PA0306x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86699988PA0306x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86699997PA0306x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700006PA0306x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700015PA0306x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700024PA0306x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700033PA0306x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700049PA0306x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700058PA0306x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700067PA0306x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700076PA0306x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700085PA0306x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700094PA0306x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700103PA0306x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
9,588
10,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700119PA0306x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700128PA0306x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700137PA0306x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700146PA0306x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700155PA0306x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700164PA0306x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700173PA0306x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700189PA0306x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700198PA0306x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700207PA0306x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700216PA0306x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700225PA0306x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700234PA0306x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700243PA0306x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700259PA0306x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700268PA0306x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700277PA0306x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700286PA0306x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700295PA0306x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700304PA0306x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700313PA0306x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86700329PA0306x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする