パスカラート PA0706(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA0706(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)ねじ金具:G3/8 管用平行雌ねじ補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム材質(金具)ステンレス(SUS304)規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:22、Y:19最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)75材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5金具両端F質量(g/個)(金具F)107最小破壊圧力(MPa)28ホース外径(Φmm)16.2質量(g/m)ホース:330推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
全長(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86702946PA0706x200mmSUSF+F775(金具FからFまで)2009.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86702955PA0706x210mmSUSF+F775(金具FからFまで)2109.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86702964PA0706x220mmSUSF+F775(金具FからFまで)2209.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86702973PA0706x230mmSUSF+F775(金具FからFまで)2309.5
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86702989PA0706x240mmSUSF+F775(金具FからFまで)2409.5
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86702998PA0706x250mmSUSF+F775(金具FからFまで)2509.5
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703007PA0706x260mmSUSF+F775(金具FからFまで)2609.5
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703016PA0706x270mmSUSF+F775(金具FからFまで)2709.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703025PA0706x280mmSUSF+F775(金具FからFまで)2809.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703034PA0706x290mmSUSF+F775(金具FからFまで)2909.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703043PA0706x300mmSUSF+F775(金具FからFまで)3009.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703059PA0706x310mmSUSF+F775(金具FからFまで)3109.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703068PA0706x320mmSUSF+F775(金具FからFまで)3209.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703077PA0706x330mmSUSF+F775(金具FからFまで)3309.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703086PA0706x340mmSUSF+F775(金具FからFまで)3409.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703095PA0706x350mmSUSF+F775(金具FからFまで)3509.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703104PA0706x360mmSUSF+F775(金具FからFまで)3609.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703113PA0706x370mmSUSF+F775(金具FからFまで)3709.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703129PA0706x380mmSUSF+F775(金具FからFまで)3809.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703138PA0706x390mmSUSF+F775(金具FからFまで)3909.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703147PA0706x400mmSUSF+F775(金具FからFまで)4009.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703156PA0706x410mmSUSF+F775(金具FからFまで)4109.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703165PA0706x420mmSUSF+F775(金具FからFまで)4209.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703174PA0706x430mmSUSF+F775(金具FからFまで)4309.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703183PA0706x440mmSUSF+F775(金具FからFまで)4409.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703199PA0706x450mmSUSF+F775(金具FからFまで)4509.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703208PA0706x460mmSUSF+F775(金具FからFまで)4609.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703217PA0706x470mmSUSF+F775(金具FからFまで)4709.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703226PA0706x480mmSUSF+F775(金具FからFまで)4809.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703235PA0706x490mmSUSF+F775(金具FからFまで)4909.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703244PA0706x500mmSUSF+F775(金具FからFまで)5009.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703253PA0706x510mmSUSF+F775(金具FからFまで)5109.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703269PA0706x520mmSUSF+F775(金具FからFまで)5209.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703278PA0706x530mmSUSF+F775(金具FからFまで)5309.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703287PA0706x540mmSUSF+F775(金具FからFまで)5409.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703296PA0706x550mmSUSF+F775(金具FからFまで)5509.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703305PA0706x560mmSUSF+F775(金具FからFまで)5609.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703314PA0706x570mmSUSF+F775(金具FからFまで)5709.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703323PA0706x580mmSUSF+F775(金具FからFまで)5809.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703339PA0706x590mmSUSF+F775(金具FからFまで)5909.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703348PA0706x600mmSUSF+F775(金具FからFまで)6009.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703357PA0706x610mmSUSF+F775(金具FからFまで)6109.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703366PA0706x620mmSUSF+F775(金具FからFまで)6209.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703375PA0706x630mmSUSF+F775(金具FからFまで)6309.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703384PA0706x640mmSUSF+F775(金具FからFまで)6409.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703393PA0706x650mmSUSF+F775(金具FからFまで)6509.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703409PA0706x660mmSUSF+F775(金具FからFまで)6609.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703418PA0706x670mmSUSF+F775(金具FからFまで)6709.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703427PA0706x680mmSUSF+F775(金具FからFまで)6809.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86703436PA0706x690mmSUSF+F775(金具FからFまで)6909.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする