パスカラート PA1406(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA1406(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.4最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)75質量(g/m)ホース:350金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G3/8 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:22、Y:19質量(g/個)(金具F)107内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86708363PA1406x200mmSUSF+F(金具FからFまで)200
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708379PA1406x210mmSUSF+F(金具FからFまで)210
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708388PA1406x220mmSUSF+F(金具FからFまで)220
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708397PA1406x230mmSUSF+F(金具FからFまで)230
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708406PA1406x240mmSUSF+F(金具FからFまで)240
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708415PA1406x250mmSUSF+F(金具FからFまで)250
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708424PA1406x260mmSUSF+F(金具FからFまで)260
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708433PA1406x270mmSUSF+F(金具FからFまで)270
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708449PA1406x280mmSUSF+F(金具FからFまで)280
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708458PA1406x290mmSUSF+F(金具FからFまで)290
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708467PA1406x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708476PA1406x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708485PA1406x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708494PA1406x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708503PA1406x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708519PA1406x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708528PA1406x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708537PA1406x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708546PA1406x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708555PA1406x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708564PA1406x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708573PA1406x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708589PA1406x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708598PA1406x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708607PA1406x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708616PA1406x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708625PA1406x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708634PA1406x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708643PA1406x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708659PA1406x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708668PA1406x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708677PA1406x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708686PA1406x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708695PA1406x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708704PA1406x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708713PA1406x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708729PA1406x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708738PA1406x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708747PA1406x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708756PA1406x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708765PA1406x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708774PA1406x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708783PA1406x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708799PA1406x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708808PA1406x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708817PA1406x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708826PA1406x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708835PA1406x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708844PA1406x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86708853PA1406x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする