パスカラート PA2106(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA2106(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)18最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)90質量(g/m)ホース:470金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G3/8 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:22、Y:19質量(g/個)(金具F)107内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全271種類を絞り込む
全長(mm)
271種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86713787PA2106x200mmSUSF+F(金具FからFまで)200
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713796PA2106x210mmSUSF+F(金具FからFまで)210
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713805PA2106x220mmSUSF+F(金具FからFまで)220
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713814PA2106x230mmSUSF+F(金具FからFまで)230
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713823PA2106x240mmSUSF+F(金具FからFまで)240
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713839PA2106x250mmSUSF+F(金具FからFまで)250
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713848PA2106x260mmSUSF+F(金具FからFまで)260
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713857PA2106x270mmSUSF+F(金具FからFまで)270
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713866PA2106x280mmSUSF+F(金具FからFまで)280
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713875PA2106x290mmSUSF+F(金具FからFまで)290
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713884PA2106x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713893PA2106x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713909PA2106x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713918PA2106x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713927PA2106x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713936PA2106x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713945PA2106x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713954PA2106x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713963PA2106x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713979PA2106x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713988PA2106x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86713997PA2106x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714006PA2106x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714015PA2106x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714024PA2106x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714033PA2106x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714049PA2106x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714058PA2106x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714067PA2106x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714076PA2106x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714085PA2106x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714094PA2106x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714103PA2106x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714119PA2106x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714128PA2106x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714137PA2106x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714146PA2106x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714155PA2106x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714164PA2106x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714173PA2106x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714189PA2106x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714198PA2106x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714207PA2106x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714216PA2106x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714225PA2106x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714234PA2106x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714243PA2106x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714259PA2106x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714268PA2106x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86714277PA2106x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする