パスカラート PA3506(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA3506(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)110質量(g/m)ホース:550金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G3/8 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:22、Y:19質量(g/個)(金具F)107内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86719204PA3506x200mmSUSF+F(金具FからFまで)200
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719213PA3506x210mmSUSF+F(金具FからFまで)210
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719229PA3506x220mmSUSF+F(金具FからFまで)220
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719238PA3506x230mmSUSF+F(金具FからFまで)230
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719247PA3506x240mmSUSF+F(金具FからFまで)240
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719256PA3506x250mmSUSF+F(金具FからFまで)250
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719265PA3506x260mmSUSF+F(金具FからFまで)260
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719274PA3506x270mmSUSF+F(金具FからFまで)270
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719283PA3506x280mmSUSF+F(金具FからFまで)280
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719299PA3506x290mmSUSF+F(金具FからFまで)290
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719308PA3506x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719317PA3506x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719326PA3506x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719335PA3506x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719344PA3506x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719353PA3506x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719369PA3506x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719378PA3506x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719387PA3506x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719396PA3506x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719405PA3506x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719414PA3506x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719423PA3506x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719439PA3506x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719448PA3506x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719457PA3506x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719466PA3506x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719475PA3506x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719484PA3506x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719493PA3506x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719509PA3506x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719518PA3506x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719527PA3506x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719536PA3506x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719545PA3506x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719554PA3506x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719563PA3506x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719579PA3506x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719588PA3506x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719597PA3506x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719606PA3506x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719615PA3506x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719624PA3506x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719633PA3506x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719649PA3506x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719658PA3506x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719667PA3506x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719676PA3506x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719685PA3506x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86719694PA3506x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする