曜日別特売

パスカラート PA0104(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA0104(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0104(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0104(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4C(合成繊維)材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水:0~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)1.5最小破壊圧力(MPa)6最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)ホース:150金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17質量(g/個)(金具F)51内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86721916PA0104x200mmSUSF+F(金具FからFまで)200
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86721925PA0104x210mmSUSF+F(金具FからFまで)210
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86721934PA0104x220mmSUSF+F(金具FからFまで)220
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86721943PA0104x230mmSUSF+F(金具FからFまで)230
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86721959PA0104x240mmSUSF+F(金具FからFまで)240
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86721968PA0104x250mmSUSF+F(金具FからFまで)250
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86721977PA0104x260mmSUSF+F(金具FからFまで)260
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86721986PA0104x270mmSUSF+F(金具FからFまで)270
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86721995PA0104x280mmSUSF+F(金具FからFまで)280
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722004PA0104x290mmSUSF+F(金具FからFまで)290
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722013PA0104x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722029PA0104x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722038PA0104x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722047PA0104x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722056PA0104x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722065PA0104x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722074PA0104x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722083PA0104x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722099PA0104x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722108PA0104x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722117PA0104x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722126PA0104x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722135PA0104x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722144PA0104x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722153PA0104x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722169PA0104x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722178PA0104x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722187PA0104x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722196PA0104x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722205PA0104x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722214PA0104x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722223PA0104x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722239PA0104x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722248PA0104x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722257PA0104x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722266PA0104x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722275PA0104x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722284PA0104x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722293PA0104x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722309PA0104x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722318PA0104x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722327PA0104x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722336PA0104x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722345PA0104x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722354PA0104x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722363PA0104x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722379PA0104x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722388PA0104x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722397PA0104x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86722406PA0104x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする