パスカラート PA0704(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA0704(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)ホース:220金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17質量(g/個)(金具F)71内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86728137PA0704x200mmSUSF+F(金具FからFまで)200
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728146PA0704x210mmSUSF+F(金具FからFまで)210
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728155PA0704x220mmSUSF+F(金具FからFまで)220
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728164PA0704x230mmSUSF+F(金具FからFまで)230
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728173PA0704x240mmSUSF+F(金具FからFまで)240
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728189PA0704x250mmSUSF+F(金具FからFまで)250
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728198PA0704x260mmSUSF+F(金具FからFまで)260
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728207PA0704x270mmSUSF+F(金具FからFまで)270
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728216PA0704x280mmSUSF+F(金具FからFまで)280
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728225PA0704x290mmSUSF+F(金具FからFまで)290
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728234PA0704x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728243PA0704x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728259PA0704x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728268PA0704x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728277PA0704x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728286PA0704x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728295PA0704x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728304PA0704x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728313PA0704x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728329PA0704x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728338PA0704x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728347PA0704x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728356PA0704x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728365PA0704x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728374PA0704x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728383PA0704x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728399PA0704x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728408PA0704x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728417PA0704x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728426PA0704x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728435PA0704x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728444PA0704x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728453PA0704x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728469PA0704x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728478PA0704x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728487PA0704x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728496PA0704x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728505PA0704x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728514PA0704x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728523PA0704x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728539PA0704x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728548PA0704x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728557PA0704x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728566PA0704x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728575PA0704x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728584PA0704x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728593PA0704x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728609PA0704x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728618PA0704x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86728627PA0704x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする