パスカラート PA1404(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA1404(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1404(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1404(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.6最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)ホース:240金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17質量(g/個)(金具F)71内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86733554PA1404x200mmSUSF+F(金具FからFまで)200
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733563PA1404x210mmSUSF+F(金具FからFまで)210
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733579PA1404x220mmSUSF+F(金具FからFまで)220
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733588PA1404x230mmSUSF+F(金具FからFまで)230
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733597PA1404x240mmSUSF+F(金具FからFまで)240
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733606PA1404x250mmSUSF+F(金具FからFまで)250
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733615PA1404x260mmSUSF+F(金具FからFまで)260
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733624PA1404x270mmSUSF+F(金具FからFまで)270
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733633PA1404x280mmSUSF+F(金具FからFまで)280
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733649PA1404x290mmSUSF+F(金具FからFまで)290
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733658PA1404x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733667PA1404x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733676PA1404x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733685PA1404x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733694PA1404x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733703PA1404x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733719PA1404x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733728PA1404x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733737PA1404x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733746PA1404x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733755PA1404x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733764PA1404x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733773PA1404x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733789PA1404x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733798PA1404x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733807PA1404x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733816PA1404x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733825PA1404x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733834PA1404x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733843PA1404x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733859PA1404x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733868PA1404x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733877PA1404x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733886PA1404x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733895PA1404x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733904PA1404x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733913PA1404x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733929PA1404x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733938PA1404x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733947PA1404x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733956PA1404x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733965PA1404x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733974PA1404x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733983PA1404x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86733999PA1404x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86734008PA1404x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86734017PA1404x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86734026PA1404x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86734035PA1404x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86734044PA1404x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする