パスカラート PA2804(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA2804(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)15.1最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)70質量(g/m)ホース:380金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17質量(g/個)(金具F)71内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86741683PA2804x200mmSUSF+F(金具FからFまで)200
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741699PA2804x210mmSUSF+F(金具FからFまで)210
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741708PA2804x220mmSUSF+F(金具FからFまで)220
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741717PA2804x230mmSUSF+F(金具FからFまで)230
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741726PA2804x240mmSUSF+F(金具FからFまで)240
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741735PA2804x250mmSUSF+F(金具FからFまで)250
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741744PA2804x260mmSUSF+F(金具FからFまで)260
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741753PA2804x270mmSUSF+F(金具FからFまで)270
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741769PA2804x280mmSUSF+F(金具FからFまで)280
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741778PA2804x290mmSUSF+F(金具FからFまで)290
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741787PA2804x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741796PA2804x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741805PA2804x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741814PA2804x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741823PA2804x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741839PA2804x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741848PA2804x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741857PA2804x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741866PA2804x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741875PA2804x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741884PA2804x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741893PA2804x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741909PA2804x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741918PA2804x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741927PA2804x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741936PA2804x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741945PA2804x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741954PA2804x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741963PA2804x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741979PA2804x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741988PA2804x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86741997PA2804x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86742006PA2804x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86742015PA2804x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86742024PA2804x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86742033PA2804x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86742049PA2804x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86742058PA2804x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86742067PA2804x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86742076PA2804x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86742085PA2804x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86742094PA2804x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86742103PA2804x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86742119PA2804x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86742128PA2804x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86742137PA2804x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86742146PA2804x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86742155PA2804x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86742164PA2804x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86742173PA2804x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする