曜日別特売

パスカラート PA0320(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA0320(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)31.8ホース外径(Φmm)41.7最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)200質量(g/m)ホース:950金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1.1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:50、Y:46質量(g/個)(金具F)990内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86747107PA0320x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747116PA0320x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747125PA0320x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747134PA0320x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747143PA0320x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747159PA0320x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747168PA0320x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747177PA0320x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747186PA0320x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747195PA0320x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747204PA0320x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747213PA0320x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747229PA0320x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747238PA0320x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747247PA0320x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747256PA0320x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747265PA0320x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747274PA0320x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747283PA0320x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747299PA0320x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747308PA0320x700mmSUSF+F(金具FからFまで)700
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747317PA0320x710mmSUSF+F(金具FからFまで)710
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747326PA0320x720mmSUSF+F(金具FからFまで)720
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747335PA0320x730mmSUSF+F(金具FからFまで)730
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747344PA0320x740mmSUSF+F(金具FからFまで)740
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747353PA0320x750mmSUSF+F(金具FからFまで)750
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747369PA0320x760mmSUSF+F(金具FからFまで)760
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747378PA0320x770mmSUSF+F(金具FからFまで)770
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747387PA0320x780mmSUSF+F(金具FからFまで)780
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747396PA0320x790mmSUSF+F(金具FからFまで)790
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747405PA0320x800mmSUSF+F(金具FからFまで)800
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747414PA0320x810mmSUSF+F(金具FからFまで)810
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747423PA0320x820mmSUSF+F(金具FからFまで)820
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747439PA0320x830mmSUSF+F(金具FからFまで)830
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747448PA0320x840mmSUSF+F(金具FからFまで)840
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747457PA0320x850mmSUSF+F(金具FからFまで)850
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747466PA0320x860mmSUSF+F(金具FからFまで)860
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747475PA0320x870mmSUSF+F(金具FからFまで)870
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747484PA0320x880mmSUSF+F(金具FからFまで)880
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747493PA0320x890mmSUSF+F(金具FからFまで)890
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747509PA0320x900mmSUSF+F(金具FからFまで)900
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747518PA0320x910mmSUSF+F(金具FからFまで)910
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747527PA0320x920mmSUSF+F(金具FからFまで)920
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747536PA0320x930mmSUSF+F(金具FからFまで)930
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747545PA0320x940mmSUSF+F(金具FからFまで)940
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747554PA0320x950mmSUSF+F(金具FからFまで)950
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747563PA0320x960mmSUSF+F(金具FからFまで)960
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747579PA0320x970mmSUSF+F(金具FからFまで)970
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747588PA0320x980mmSUSF+F(金具FからFまで)980
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86747597PA0320x990mmSUSF+F(金具FからFまで)990
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする