パスカラート PA0720(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA0720(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0720(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0720(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)31.8ホース外径(Φmm)43.5最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)220質量(g/m)ホース:1610金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1.1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:50、Y:46質量(g/個)(金具F)990内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86749119PA0720x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749128PA0720x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749137PA0720x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749146PA0720x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749155PA0720x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749164PA0720x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749173PA0720x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749189PA0720x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749198PA0720x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749207PA0720x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749216PA0720x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749225PA0720x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749234PA0720x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749243PA0720x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749259PA0720x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749268PA0720x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749277PA0720x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749286PA0720x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749295PA0720x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749304PA0720x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749313PA0720x700mmSUSF+F(金具FからFまで)700
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749329PA0720x710mmSUSF+F(金具FからFまで)710
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749338PA0720x720mmSUSF+F(金具FからFまで)720
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749347PA0720x730mmSUSF+F(金具FからFまで)730
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749356PA0720x740mmSUSF+F(金具FからFまで)740
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749365PA0720x750mmSUSF+F(金具FからFまで)750
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749374PA0720x760mmSUSF+F(金具FからFまで)760
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749383PA0720x770mmSUSF+F(金具FからFまで)770
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749399PA0720x780mmSUSF+F(金具FからFまで)780
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749408PA0720x790mmSUSF+F(金具FからFまで)790
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749417PA0720x800mmSUSF+F(金具FからFまで)800
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749426PA0720x810mmSUSF+F(金具FからFまで)810
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749435PA0720x820mmSUSF+F(金具FからFまで)820
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749444PA0720x830mmSUSF+F(金具FからFまで)830
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749453PA0720x840mmSUSF+F(金具FからFまで)840
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749469PA0720x850mmSUSF+F(金具FからFまで)850
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749478PA0720x860mmSUSF+F(金具FからFまで)860
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749487PA0720x870mmSUSF+F(金具FからFまで)870
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749496PA0720x880mmSUSF+F(金具FからFまで)880
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749505PA0720x890mmSUSF+F(金具FからFまで)890
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749514PA0720x900mmSUSF+F(金具FからFまで)900
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749523PA0720x910mmSUSF+F(金具FからFまで)910
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749539PA0720x920mmSUSF+F(金具FからFまで)920
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749548PA0720x930mmSUSF+F(金具FからFまで)930
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749557PA0720x940mmSUSF+F(金具FからFまで)940
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749566PA0720x950mmSUSF+F(金具FからFまで)950
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749575PA0720x960mmSUSF+F(金具FからFまで)960
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749584PA0720x970mmSUSF+F(金具FからFまで)970
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749593PA0720x980mmSUSF+F(金具FからFまで)980
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86749609PA0720x990mmSUSF+F(金具FからFまで)990
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする