曜日別特売

パスカラート PA0324(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA0324(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0324(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0324(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)ねじ金具:G1.1/2 管用平行雌ねじ補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム材質(金具)ステンレス(SUS304)規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:55、Y:50最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)250材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)38.1金具両端F質量(g/個)(金具F)1349最小破壊圧力(MPa)14ホース外径(Φmm)48.3質量(g/m)ホース:1170推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
全長(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86751124PA0324x500mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)50038.1
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751133PA0324x510mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)51038.1
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751149PA0324x520mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)52038.1
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751158PA0324x530mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)53038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751167PA0324x540mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)54038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751176PA0324x550mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)55038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751185PA0324x560mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)56038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751194PA0324x570mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)57038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751203PA0324x580mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)58038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751219PA0324x590mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)59038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751228PA0324x600mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)60038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751237PA0324x610mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)61038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751246PA0324x620mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)62038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751255PA0324x630mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)63038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751264PA0324x640mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)64038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751273PA0324x650mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)65038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751289PA0324x660mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)66038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751298PA0324x670mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)67038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751307PA0324x680mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)68038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751316PA0324x690mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)69038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751325PA0324x700mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)70038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751334PA0324x710mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)71038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751343PA0324x720mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)72038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751359PA0324x730mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)73038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751368PA0324x740mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)74038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751377PA0324x750mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)75038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751386PA0324x760mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)76038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751395PA0324x770mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)77038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751404PA0324x780mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)78038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751413PA0324x790mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)79038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751429PA0324x800mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)80038.1
オープン
50,880
55,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751438PA0324x810mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)81038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751447PA0324x820mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)82038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751456PA0324x830mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)83038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751465PA0324x840mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)84038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751474PA0324x850mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)85038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751483PA0324x860mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)86038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751499PA0324x870mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)87038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751508PA0324x880mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)88038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751517PA0324x890mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)89038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751526PA0324x900mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)90038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751535PA0324x910mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)91038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751544PA0324x920mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)92038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751553PA0324x930mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)93038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751569PA0324x940mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)94038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751578PA0324x950mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)95038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751587PA0324x960mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)96038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751596PA0324x970mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)97038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751605PA0324x980mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)98038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86751614PA0324x990mmSUSF+F3.5250(金具FからFまで)99038.1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする