曜日別特売

パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)38.1ホース外径(Φmm)50.2最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)270質量(g/m)ホース:1910金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1.1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:55、Y:50質量(g/個)(金具F)1349内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86753136PA0724x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753145PA0724x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753154PA0724x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753163PA0724x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753179PA0724x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753188PA0724x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753197PA0724x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753206PA0724x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753215PA0724x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753224PA0724x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753233PA0724x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753249PA0724x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753258PA0724x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753267PA0724x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753276PA0724x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753285PA0724x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753294PA0724x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753303PA0724x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753319PA0724x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753328PA0724x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753337PA0724x700mmSUSF+F(金具FからFまで)700
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753346PA0724x710mmSUSF+F(金具FからFまで)710
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753355PA0724x720mmSUSF+F(金具FからFまで)720
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753364PA0724x730mmSUSF+F(金具FからFまで)730
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753373PA0724x740mmSUSF+F(金具FからFまで)740
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753389PA0724x750mmSUSF+F(金具FからFまで)750
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753398PA0724x760mmSUSF+F(金具FからFまで)760
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753407PA0724x770mmSUSF+F(金具FからFまで)770
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753416PA0724x780mmSUSF+F(金具FからFまで)780
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753425PA0724x790mmSUSF+F(金具FからFまで)790
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753434PA0724x800mmSUSF+F(金具FからFまで)800
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753443PA0724x810mmSUSF+F(金具FからFまで)810
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753459PA0724x820mmSUSF+F(金具FからFまで)820
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753468PA0724x830mmSUSF+F(金具FからFまで)830
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753477PA0724x840mmSUSF+F(金具FからFまで)840
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753486PA0724x850mmSUSF+F(金具FからFまで)850
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753495PA0724x860mmSUSF+F(金具FからFまで)860
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753504PA0724x870mmSUSF+F(金具FからFまで)870
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753513PA0724x880mmSUSF+F(金具FからFまで)880
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753529PA0724x890mmSUSF+F(金具FからFまで)890
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753538PA0724x900mmSUSF+F(金具FからFまで)900
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753547PA0724x910mmSUSF+F(金具FからFまで)910
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753556PA0724x920mmSUSF+F(金具FからFまで)920
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753565PA0724x930mmSUSF+F(金具FからFまで)930
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753574PA0724x940mmSUSF+F(金具FからFまで)940
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753583PA0724x950mmSUSF+F(金具FからFまで)950
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753599PA0724x960mmSUSF+F(金具FからFまで)960
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753608PA0724x970mmSUSF+F(金具FからFまで)970
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753617PA0724x980mmSUSF+F(金具FからFまで)980
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86753626PA0724x990mmSUSF+F(金具FからFまで)990
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする