パスカラート PA0732(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA0732(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0732(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0732(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)50.8ホース外径(Φmm)63.4最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)350質量(g/m)ホース:2490金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G2" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:70、Y:65質量(g/個)(金具F)2036内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86755148PA0732x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755157PA0732x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755166PA0732x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755175PA0732x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755184PA0732x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755193PA0732x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755209PA0732x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755218PA0732x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755227PA0732x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755236PA0732x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755245PA0732x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755254PA0732x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755263PA0732x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755279PA0732x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755288PA0732x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755297PA0732x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755306PA0732x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755315PA0732x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755324PA0732x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755333PA0732x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755349PA0732x700mmSUSF+F(金具FからFまで)700
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755358PA0732x710mmSUSF+F(金具FからFまで)710
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755367PA0732x720mmSUSF+F(金具FからFまで)720
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755376PA0732x730mmSUSF+F(金具FからFまで)730
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755385PA0732x740mmSUSF+F(金具FからFまで)740
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755394PA0732x750mmSUSF+F(金具FからFまで)750
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755403PA0732x760mmSUSF+F(金具FからFまで)760
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755419PA0732x770mmSUSF+F(金具FからFまで)770
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755428PA0732x780mmSUSF+F(金具FからFまで)780
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755437PA0732x790mmSUSF+F(金具FからFまで)790
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755446PA0732x800mmSUSF+F(金具FからFまで)800
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755455PA0732x810mmSUSF+F(金具FからFまで)810
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755464PA0732x820mmSUSF+F(金具FからFまで)820
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755473PA0732x830mmSUSF+F(金具FからFまで)830
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755489PA0732x840mmSUSF+F(金具FからFまで)840
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755498PA0732x850mmSUSF+F(金具FからFまで)850
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755507PA0732x860mmSUSF+F(金具FからFまで)860
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755516PA0732x870mmSUSF+F(金具FからFまで)870
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755525PA0732x880mmSUSF+F(金具FからFまで)880
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755534PA0732x890mmSUSF+F(金具FからFまで)890
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755543PA0732x900mmSUSF+F(金具FからFまで)900
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755559PA0732x910mmSUSF+F(金具FからFまで)910
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755568PA0732x920mmSUSF+F(金具FからFまで)920
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755577PA0732x930mmSUSF+F(金具FからFまで)930
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755586PA0732x940mmSUSF+F(金具FからFまで)940
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755595PA0732x950mmSUSF+F(金具FからFまで)950
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755604PA0732x960mmSUSF+F(金具FからFまで)960
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755613PA0732x970mmSUSF+F(金具FからFまで)970
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755629PA0732x980mmSUSF+F(金具FからFまで)980
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86755638PA0732x990mmSUSF+F(金具FからFまで)990
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする