粉末凝集剤お試しセット6種入り

粉末凝集剤お試しセット6種入り - ネクストリー粉末凝集剤お試しセット6種入り - ネクストリー粉末凝集剤お試しセット6種入り - ネクストリー粉末凝集剤お試しセット6種入り - ネクストリー
(1件のレビュー)

どの製品を試していいかわからない方向けにメーカーの主力6製品を1セットにしました。まずは少量の排水に対して各製品を比べながらお試し頂き、排水に合った製品をお使い下さい。
主力6製品をセットにしました。まずはお試しセットで試験を行い排水との相性を確認ください。

用途あらゆる排水主成分ゼオライト、珪藻土形状粉末使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。付属品粉末凝集剤6種・計量スプーン・pHカラースケール・pH試験紙・試験チェックシート・試験キット説明書危険物の類別非危険物内容量1セット(20g×6袋)
注意
※直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。
※開封後は湿気が入らないよう保管下さい。
※使用する際は、防塵マスク・保護メガネ・ゴム手袋を着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86763697-
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640

商品説明動画

ビーカー試験:多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス」(型番:PLS-ST01)
ビーカー試験:多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス」(型番:PLS-ST02)
ビーカー試験:濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」(型番:AL-ST01)
ビーカー試験:アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」(型番:AL-ST02)
ビーカー試験:硝子加工排水用凝集剤「アクアネイチャーGM」(型番:GM-ST01)
ビーカー試験:土木工事濁水用凝集剤「アクアネイチャー」(型番:NML-ST01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86763697
2023-11-15
用途: 各種排水の試験
サービス業

パッケージには何やら記号が記載されているが、その用途に係る事柄がなにも記載がなく、どの凝集剤がどのような働きをするのか全く分からなかった。

MonotaROからの回答

いつもご利用ありがとうございます。
こちらの商品は初めて購入する方に向けて、どの製品を購入すればよいのか試す商品になります。
薬品に記載されている記号は製品の品番を示しております。
凝集剤の排水ごとに適切な薬品がことなり、
そのために薬品の効果や使用する量についてお試しいただけます。
試した後、お客様の目的にあった商品がございましたら薬品に記載されている品番をもとに
商品をご購入いただけますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする