二重コイル (生徒用)
生徒の実験に必要な部品をピックアップ。電流と磁界の関係、交流と直流の性質の違いなどについて実験できます。
仕様
鉄芯:1辺15mm角形(ケイ素鋼板)、一端にくま取り環挿入溝あり
実験項目:コイルと磁針、永久磁石による反発吸引、コイル電流の磁界、電磁石の鉄片吸引作用、ブザーの原理、吸い込み式電流計の原理1・2、永久磁石の運動による誘導電流、電流の断続による誘導電流、2次コイル2個を対立しての誘導電流、変圧器における2次電圧と巻き数の関係、変圧器における1次電流の強さと2次コイルの電流、変圧器における鉄芯とリアクタンス、誘導コイルの原理、自己誘導電流、コイルと直流電流、コイルと交流によるインダクタンス、コイルの鉄芯の有無とインダクタンス、誘導電流の発生
型式SI-S
コイル1次:200回巻き1個、線径1.2mm、2次:500回巻き2個、線径0.5mm(1個は中間タップつき)
付属品磁界観察用白色板2枚、鉄板、リード線4本
タイプコンテナ型ケース入り
内容量1セット
実験項目:コイルと磁針、永久磁石による反発吸引、コイル電流の磁界、電磁石の鉄片吸引作用、ブザーの原理、吸い込み式電流計の原理1・2、永久磁石の運動による誘導電流、電流の断続による誘導電流、2次コイル2個を対立しての誘導電流、変圧器における2次電圧と巻き数の関係、変圧器における1次電流の強さと2次コイルの電流、変圧器における鉄芯とリアクタンス、誘導コイルの原理、自己誘導電流、コイルと直流電流、コイルと交流によるインダクタンス、コイルの鉄芯の有無とインダクタンス、誘導電流の発生