ケージーパルテック
パルステップ 改修用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A75
アルミ製改修用無垢ノンスリップです
用途
室内用ノンスリップ
材質
【金代】アルミ(A6063S)
仕上
【金代】B2シルバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※下地に合わせて取付材料を選定してください。
※下穴付きは取付ビスは入っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
穴ピッチ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86762306
A75N-1000
1本(1000mm)
穴無し
-
1
¥
4,810
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86762315
A75N-2000
1本(2000mm)
穴無し
-
2
¥
9,260
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86762324
A75A-1000
1本(1000mm)
-
300前後
1
¥
5,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86762333
A75A-2000
1本(2000mm)
-
300前後
2
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る