ルーフコークNB-Q
湿気硬化型 1成分形 特殊変成シリコーン系 建築用シーリング材
フッ素鋼板にも接着可能。
速硬化&ノンブリードタイプ!
ノンブリードタイプなので、塗装してもべたつきません。
ノンプライマーで、各種被着体に接着できます
特殊変成シリコーン配合。従来の変成シリコーンに比べ耐候性に優れます。
速硬化タイプなので、次の工程に早く移れます。
金属に幅広くご使用いただける10色をご用意しました。
高耐候変成シリコーンで世界初! グリーン建材の認証を取得 2018年SGBC
用途
フッ素塗装鋼板、カラー鋼板等、各種屋根材の接着や接合部のシール
フッ素塗装金属パネルジョイント、ダクトまわり
各種塗装の下地
一般建築物内外装の各種目地
比重1.27
タックフリータイム(分)30(23℃)
引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.18(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.76(23℃)
伸び(%)破断時:380(23℃)
容器カートリッジ
容量(mL)320
適合プライマーP-50(多孔質用)コンクリート・モルタル(※多孔質面へは必ずプライマーをご使用下さい)、P-32(非多孔質用)アルミ・スチール
危険物の類別非危険物
内容量1箱(320mL×10本)
フッ素塗装金属パネルジョイント、ダクトまわり
各種塗装の下地
一般建築物内外装の各種目地
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86757984 | - | 29440856 | - |
![]() |
ペイントセラNB-Q | シャープ化学 | 1箱(320mL×10本) | ¥8,698 税込¥9,568 | ナショナルブランドの相当品です |
86758009 | - | 29440890 | - |
![]() |
ペイントセラNB-Q | シャープ化学 | 1箱(320mL×10本) | ¥8,698 税込¥9,568 | ナショナルブランドの相当品です |
86758018 | - | 29440820 | - |
![]() |
ペイントセラNB-Q | シャープ化学 | 1箱(320mL×10本) | ¥8,698 税込¥9,568 | ナショナルブランドの相当品です |
86758027 | - | 29440874 | - |
![]() |
ペイントセラNB-Q | シャープ化学 | 1箱(320mL×10本) | ¥8,698 税込¥9,568 | ナショナルブランドの相当品です |
86758036 | - | 29440865 | - |
![]() |
ペイントセラNB-Q | シャープ化学 | 1箱(320mL×10本) | ¥8,698 税込¥9,568 | ナショナルブランドの相当品です |
86758045 | - | 29440847 | - |
![]() |
ペイントセラNB-Q | シャープ化学 | 1箱(320mL×10本) | ¥8,698 税込¥9,568 | ナショナルブランドの相当品です |
86758054 | - | 29440829 | - |
![]() |
ペイントセラNB-Q | シャープ化学 | 1箱(320mL×10本) | ¥8,698 税込¥9,568 | ナショナルブランドの相当品です |
86758063 | - | 29440795 | - |
![]() |
ペイントセラNB-Q | シャープ化学 | 1箱(320mL×10本) | ¥8,698 税込¥9,568 | ナショナルブランドの相当品です |
86758079 | - | 29440838 | - |
![]() |
ペイントセラNB-Q | シャープ化学 | 1箱(320mL×10本) | ¥8,698 税込¥9,568 | ナショナルブランドの相当品です |