ネッククールリング

ネッククールリング ブレイン

真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。28℃をキープして冷やしすぎない!さわやかな冷たさ!28℃未満で自然凍結する、エコで環境に優しいアイテムです。
温度調整機能を持つ新冷却素材である「PCM」を使用。冷たくなりすぎず28℃をキープ。過度な冷却による刺激が無いので快適です。
28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続します。28℃以上で液体化する性質をもっています。
熱い夏に欠かせない首元を冷やせるクールリングです。
何度でもひんやり。熱中症対策に。アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。 冷水や冷蔵庫でも固まります。

用途ネック用クールリング・ネックバンド・ネッククール、熱中症対策・アイシング・解熱・首元冷却に、スポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベントに 種類ネッククーラー 内径(mm)約105×125 外径(mm)約140×160 内周長(mm)約340 首廻り(cm)約30~38(目安) 質量(g)約125 ブルー 材質外部:TPU、内部:PCM 仕様【固まるまでの時間】冷凍庫:約5分/冷蔵庫:約20分/冷水:約15分/冷房:約20分 内容量1個
注意
※固まるまでの時間は目安です。
※中身のPCM素材が固まった状態でご使用いただくと約28℃の涼感が得られます。
※長時間の冷却効果はございませんので、予めご注意ください。
※鋭いもので本体を刺したり、傷つけたりしないでください。
※生産工程上まれに内容物に小さな物質が混入する場合がありますが、使用上に問題はございませんので予めご了承下さい。
※有効期限生産年限りの記載がございますが、メーカーでの初期不良対応期限となっております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86764406 HDL-BXQ780
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86764406 HDL-BXQ780 33301539 NC23-GYC-M NC23-GYC-M ネッククール ヒロ・コーポレーション 33301539 ネッククール ヒロ・コーポレーション 1個 1,798 税込1,978 メーカー相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする