PWMファン用二股電源ケーブル
PWMファン2台をマザーボードに接続できます。
PWMファン2台をPWMコントロールできます。
3ピンファンを取り付けることもできます。
全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。
ケーブル長(cm)30
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×2 (1つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
内容量1本
注意
※使用環境によっては、正常動作しない可能性があります。※マザーボードによっては、BIOS設定画面でPWMコントロールの有効/無効を切り替える必要があります。
※3ピンファンを使用する場合、パルスケーブルが無い3ピン側はファンコントールができません。
※マザーボードの電源容量にご注意ください。