PCI Express用電源変換アダプタ C字型 8ピン上ラッチ用

PCI Express用電源変換アダプタ C字型 8ピン上ラッチ用 アイネックス PCI Express用電源変換アダプタ C字型 8ピン上ラッチ用 アイネックス PCI Express用電源変換アダプタ C字型 8ピン上ラッチ用 アイネックス

グラフィックカードの補助電源コネクタをサイドパネル向きからマザーボード向きにする変換アダプタです。
補助電源コネクタに接続し、コネクタの向きを180度反転させます。
グラフィックカード側コネクタが8ピンで、ラッチ (ツメ) がケース上側用です。
大型のグラフィックカードや小型ケースなど、コネクタ周りが狭い場合に最適です。
基板とコネクタでできた極小アダプタのため、複数並んだコネクタにも接続できます。
カードの上に配線できるので、ケーブルがカードを下へ引っ張って損傷するのを防ぎます。
ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”にも適しています。
全体の色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。

コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス (ラッチが上側) - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス (ラッチが上側) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×18×32 ブラック 変換タイプメス - オス コネクタ1PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) コネクタ2PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) 内容量1個
注意
※ピン数とラッチの位置により対応する製品が異なります。ご購入前にグラフィックカード側コネクタのピン数とラッチの位置をご確認ください。
※奥まで完全にコネクタを差し込んでご使用ください。差し込みが緩いと、コネクタ部分が発熱する可能性があります。周囲と干渉して奥まで差し込めない場合は使用しないでください。
※EPS12V 8ピンコネクタは形状が異なります。無理に接続しないでください。結線が異なるので機器が損傷します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86765237 PX-PCIE8COA
オープン
739
813 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする