SATA用電源3分岐ケーブル 下L型コネクタ
電源ユニットのSATA電源コネクタ (15ピン) をSATA電源コネクタ (15ピン) 下L型×3に変換します。
3.5インチベイ3段に最適なコネクタ間隔です。
RAIDユーザーにおすすめです。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)23
コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) 下L型メス×3
色ブラック
変換タイプオス - メス
コネクタ1SATA15ピン
コネクタ2SATA15ピン 下L型×3
内容量1本
注意
※長さはコネクタを含みます。ただし電源ユニット側コネクタを除きます。※電源自体の容量にご注意ください。
※ご購入前にコネクタの間隔をご確認ください。
※5インチベイには間隔が合いません。
※間隔を狭く重ね配置した2.5インチ機器などに接続する場合、ケーブルが干渉して使用できないか、SATAコネクタに負荷が掛かり使用に適しません。
※電源ユニット側がラッチ付きの場合、ラッチコネクタの構造上、ラッチなしよりも抜けやすいです。
※オス/メスの表記はSerial ATA規格では使われていません。メーカーではコネクタメーカーの表記を採用しています。
※画像のデバイスは製品には含まれません。