HC-450 ホール カッター
12Aウォームギア駆動モーターが、Sch10、40、80の配管で最高のパワーを発揮。
Φ6~Φ121mmまでの穴開けに対応。
32~200Aまでの配管に迅速に取り付け可能。
適切な回転数でホールソー寿命を最大限に引出し、切削油や切り粉が飛び散りません。
高さわずか292mmなので隙間が十分に得られない場所でも利用可能。
漏電回路遮断器とブレーカーを内蔵し、作業者を保護。
チャックには、16mmまでのアーバーを取り付け可能。
2ヶ所の取っ手で取り付けとアラインメントが簡単。
内蔵水準器により、同一線上に複数の穴開け加工が容易。
内容量1台
注意
※オプション品:ホールカッタ替刃(※1.)、ホールソーアーバー(53065・53070・53075・53080・59502)、ソリッドシャンクアーバー(16671)、携帯用ケース(84427)、チャックキー(JIS)※旧モデル用(59057)
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86768974 | 57602 | 49001635 | 57602 |
![]() |
ホールカッタ HC-450 | RIDGID(日本エマソン) | 1台 | ¥919,800 税込¥1,011,780 | 注文コードが変更になりました |