ワンタッチノンパッドジスク隼 #240

ワンタッチノンパッドジスク隼 #240 PROCHI(プロチ)

細かい砥粒が入ったゴムジスクです。
最高12000rpmに対応するため、通常のディスクグラインダーでも使用可能です(推奨は7000rpm)。
ワンタッチで取り換えできるネジ穴がついています。
細部まで砥粒がクッションして磨く精度変化が極めて少なく、素材を極力傷めずに作業できます。
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。

用途微バリトリ、ヤケ取り、さび取り、磨き、汚れ取りに 刃数6 材質超硬合金(ドイツ トップレベル鋼材) コーティングALDURA ねじれ角(°)45 公差(mm)【刃先】d=ΦD -0.03~-0.005、d>ΦD -0.0025~-0 適合被削材種HRC60以下、熱処理鋼・合金鋼・工具鋼・金型鋼・ステンレス鋼 外径d(Φmm)30 全長L(mm)75 刃長l(mm)30 シャンク径D(Φmm)12 内容量1枚
注意
※灯油が付着した場合はよく拭き取るか、洗浄してからご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86777663 PRC-TFF-240
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする