曜日別特売

ウェーブミラー

ウェーブミラー - 東洋ケース

ゆるいアウトラインがかわいいミラー、インテリアのワンポイントに。
背面はマグネット仕様で冷蔵庫や玄関ドアにも取り付けられます。
くるくる回して好きな角度でおけます。

材質
アクリル、木
質量(g)
200
タイプ
マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)200×2.5×240、(台座)200×70×10
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86782213MIR-W-01みずたまり
¥1,900
取扱い終了
86782229MIR-W-02そらまめ
¥1,900
取扱い終了
86782238MIR-W-03しかく
¥1,900
取扱い終了
86782247MIR-W-04まる
¥1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする