日東工業 日東工業の 制御機器 日東工業の 接続・省配線(制御機器) 日東工業の 端子台 連結ユニット 連結ユニット 注文コード 26230637 適合機種アイセーバ専用分岐回路増設ユニット 材質基台:ポリアミド樹脂 定格絶縁電圧(V)250 定格電流(A)60 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TPJ60 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26230637 TPJ60 ¥7,000 ¥5,998 ¥5,998 ¥6,598 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 端子台 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 組端子台 東洋技研 税込¥406~ ¥369~ 組端子台 東洋技研 税込¥406~ ¥369~ 組端子台 東洋技研 税込¥637~ ¥579~ ベーシックPDU/1U/100V/20A/NEMA24ポート/サージ保護回路付き ATEN 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ フルハーネス安全帯 本体のみ IDEC(和泉電気) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ベーシックPDU/1U/200V/20A/IEC24ポート/サージ保護回路付き ATEN 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 16ポート ATEN 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ シリアルデバイスサーバー 1ポート ATEN 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ シリアルデバイスサーバー 2ポート ATEN 税込¥51,678~ ¥46,980~ DC冷却ファン”San Ace”(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 24ポート/サージ保護回路付き ATEN 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥2,748 ¥2,498 端子カバー E5GC ねじ端子台タイプ用 BUHINシリーズ omron(オムロン) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ビデオ変換器 ATEN 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート ATEN 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ ベーシックPDU/0U/100V/20A/NEMA16ポート/サージ保護回路付き ATEN 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 組端子台 東洋技研 税込¥604~ ¥549~ 組端子台 東洋技研 税込¥395~ ¥359~ シリアルデバイスサーバー ATEN 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)端子台端子台その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「端子台」にはこんなカテゴリがあります スタッド端子台 コネクタ端子台変換ユニット I/Oリレーターミナル 端子台ボックス スクリューレス端子台 ネジ式端子台 DINレール端子台 固定端子台 端子台その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品