天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280R

天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280R - Weed天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280R - Weed天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280R - Weed天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280R - Weed

柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。
着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用。
優れたフィット感と快適性を実現しました。
天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。
独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。
背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。
物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。

用途
運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業。
段ボールなどの取り扱い。
建築、土木、農業、林業に。
園芸、日曜大工、家庭の作業に。
機能柔軟性、通気性入数(双)5規格EN388:2016/2131Xレッド内容量1袋(5双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
質量(g)
材質
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87457494ASOP280R_SS22.5206コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン7.6
1,620
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
87457503ASOP280R_LL24230コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエステル、ポリウレタン8
1,350
959
1,055(税込)
当日出荷
87457519ASOP280R_MM23.5218コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン7.8
1,350
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする