立体シリコーンケーキ型

立体シリコーンケーキ型 - 貝印

立体の家の形のケーキが作れるシリコーン型 デコレーションをして楽しめます

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)305×210×65質量(g)247材質シリコーンゴム耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-30品名・タイプシリコーンケーキ型アズワン品番65-1223-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01793586DL7219
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする