立体シリコーンケーキ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01793586 品番DL7219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

立体の家の形のケーキが作れるシリコーン型 デコレーションをして楽しめます

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)305×210×65 質量(g)247 材質シリコーンゴム 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-30 品名・タイプシリコーンケーキ型 アズワン品番65-1223-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする