曜日別特売

OEC 卵焼き器用カバー

OEC 卵焼き器用カバー - 貝印OEC 卵焼き器用カバー - 貝印OEC 卵焼き器用カバー - 貝印OEC 卵焼き器用カバー - 貝印OEC 卵焼き器用カバー - 貝印

料理研究家の脇雅世さんのアイデアいっぱいの【o.e.c.】シリーズ。四角い角を丸く立ち上げる形状とスチーム効果を考慮したドームの高さは、脇先生のこだわりのひとつです。27.4mmの高さを持たせることで、少量の水でゆで卵を作ったりオーブンなしでロールケーキを焼いたりできるなど、料理のレパートリーが広がります。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)200×148×51(本体)質量(g)220表面処理フッ素樹脂塗膜加工材質(本体)アルミニウム合金材質(つまみ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)230アズワン品番65-1222-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01794514DY5225
4,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする