パイ重し(約300g)

パイ重し(約300g) - 貝印パイ重し(約300g) - 貝印パイ重し(約300g) - 貝印パイ重し(約300g) - 貝印

生地が膨らみすぎないように重石をのせて、きれいに焼き上げます クッキングシートなどの上に適量を広げて使用してください 洗浄方法は、ボールの中に水と少量の洗剤をいれた中で洗うと、きれいに洗えます ジッパーつき収納袋がついています

寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)10.5×12.5×2.5質量(g)300材質アルミニウムアズワン品番65-1224-89内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01794880DL6305
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする