曜日別特売

スリムキッチンばさみ

スリムキッチンばさみ - SELECT100スリムキッチンばさみ - SELECT100スリムキッチンばさみ - SELECT100スリムキッチンばさみ - SELECT100スリムキッチンばさみ - SELECT100スリムキッチンばさみ - SELECT100スリムキッチンばさみ - SELECT100スリムキッチンばさみ - SELECT100

細かな作業に適したスリムタイプのキッチンばさみ。持ち運びや収納に便利なキャップ付きです。細かいギザ刃ですべりにくく、食材をしっかり捉えます。着脱式で洗いやすく衛生的。手軽に使えるコンパクトサイズ。キャップ付きなので外食時にも使用可。小ネギ、のりなど小さめの食材のカット、肉の筋切りや余分な脂身のカットなどの、細かい作業にも最適。キャップは、洗いやすく水切れが良い穴あきタイプです。フィットして手当たりがやさしいハンドル。食事の切り分け(離乳食、幼児食、シニア)にも。

寸法(mm)185×78×13質量(g)74材質刃体/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ポリエチレン・合成ゴム、キャップ/ポリプロピレン耐熱温度(℃)100内容量1本
注意
※煮沸消毒は変形・サビの原因となりますのでお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01795388DH3139
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする