セラフォート 炒め鍋

セラフォート 炒め鍋 京セラ

しっかり焼けるのに、焦げ付きにくい!熱回りの良いセラミックスと焦げつきにくいフッ素樹脂が融合したフライパン。 素早く調理ができて、お手入れもカンタンなのがうれしい。独特の輝きを放つ外面はセラミック加工です。メラミンスポンジでもお手入れができるから、美しさを長くキープできます。ハンドルにはポリウレタン樹脂をコーティングしました。ソフトな握り心地です。スタイリッシュなデザインだからキッチンに置いているときも美しい。新セラフォート フライパンのコンセプトカラーは赤。人は赤を見ると心理的に「女性」を連想します。ルブタンの靴のように「女性が憧れる赤」をイメージしました。

用途IH・オール熱源対応 径(Φmm)280 深さ(mm)59 質量(g)921 材質アルミニウム合金(本体)、ステンレス鋼(はり底)、アルミニウム合金/フェノール樹脂/66ナイロン/ポリウレタン樹脂(取手) 表面処理フッ素樹脂塗膜(内面)、セラミック塗膜(外面) 黒(調理面)、赤(外面) サイズ(cm)28 タイプ炒め鍋 アズワン品番65-1225-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01795966 CFF-28FA-BRD
6,600
5,698
6,268 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする