セラミックミル2本セット
結晶塩・スパイスミル風味実感 。ひきたてを食卓へ。挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。スパイスだけではなく、結晶塩もよく挽けます。ミル:ゴマ専用ミルセラミック刃だからゴマの風味や香りを損ねることなく挽けるセラミック刃だからサビず、摩耗しにくく、よい切れ味を保ちます。粗さ調節ネジを回せばお好みの粗さで挽ける。刃部分の分解洗浄可能食器洗い乾燥機対応
材質結晶塩/スパイスミル(ミル)、ポリプロピレン/ABS樹脂(フタ/本体)、ゴマ専用ミル(ミル)
質量(g)135(ミル)
容量(mL)40(ミル)
寸法(Φmm)53×130(ミル)
アズワン品番65-1225-64
内容量1セット