ミキサー

ミキサー タイガー魔法瓶 ミキサー タイガー魔法瓶

トライタンカップで軽くて食洗機OKお手入れ楽々
「うるさい」実感音をカット音を気にせずご使用頂ける
トルネード水流+3種のブラックチタンコート4枚刃でなめらかな仕上がり

材質本体:ABS、カッター:ステンレス 消費電力(W)160 定格時間(分)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.9×14.1×32.9 質量(kg)1.4 回転数(回/分)約9000(0.4L水負荷時) 容量(L)0.4 コード長さ(m)1.2 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SKR-W400 KD 02298794
SKR-W400 KD 02298794
02298794 SKR-W400 KD ディープブラック
オープン
9,698
10,668 (税込)
7日以内出荷

返品不可
SKR-W400 WS 02298810
SKR-W400 WS 02298810
02298810 SKR-W400 WS シルキーホワイト
オープン
9,698
10,668 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする