ベストコ
数字キャンドル
手作りケーキを楽しく演出します
材質
キャンドル:パラフィン・ビック:ポリエチレン
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
65×30
約65×20
約65×30
質量(g)
約4
約5
約6
約7
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694707
LD-562
約65×20
約4
1
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
当日出荷
03694716
LD-563
約65×30
約6
2
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
当日出荷
03694725
LD-566
約65×30
約7
5
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
当日出荷
03694734
LD-570
約65×30
約7
9
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
当日出荷
20801894
LD-564
65×30
約6
-
オープン
¥
85
¥
94
(税込)
当日出荷
20801910
LD-565
65×30
約6
-
オープン
¥
85
¥
94
(税込)
当日出荷
20801919
LD-567
65×30
約7
-
オープン
¥
85
¥
94
(税込)
当日出荷
20801928
LD-568
65×30
約5
-
オープン
¥
85
¥
94
(税込)
当日出荷
20801937
LD-569
65×30
約7
-
オープン
¥
85
¥
94
(税込)
当日出荷
20801946
LD-571
65×30
約7
-
オープン
¥
85
¥
94
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください