曜日別特売

マドレーヌ敷紙

マドレーヌ敷紙 - ベストコ
(1件のレビュー)
材質グラシン紙寸法(mm)約100×100×20サイズ(cm)10径(Φmm)【開口部】約100底径(Φmm)約60内容量1セット(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03694829LD-585
オープン
189
208(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: パンの敷き紙
パンとワインの店 PAN VINO ぱんびーの製造業

自家製のパン(りんご)製造時、タルトリング(9cm)に入れる敷き紙を探していました。ペットカップも購入しましたが素材が固く厚みがあり使いづらい。
そこでマドレーヌ敷き紙を2サイズ(8,10)購入し比べてみたところ、材質厚みともにこちらのものが使用感よく使いやすかったです。
ただ、高さがあと0.5cmあったらもっと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする