BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
リチウムイオンバッテリー13.2Ah用チャージャー
BMOJAPANのリチウムイオンバッテリー用充電器です。
6.6Ah/11.6Ah/13.2Ah用の充電に使用可能です。
出力電圧(V)
16.8
出力電流(A)
2
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
質量(g)
400
寸法(mm)
127×67×38
機能
逆接・ショート保護
内容量
1個
注意
※BMOJAPANのリチウムイオンバッテリー6.6Ah/11.6Ah/13.2Ah用充電器です。他社製のバッテリーへのご利用は想定しておりません。
※他のバッテリーの充電には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03732647
10C0012
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください