曜日別特売

2スピードデスクトップ集塵機

2スピードデスクトップ集塵機 - ビューティーネイラー2スピードデスクトップ集塵機 - ビューティーネイラー2スピードデスクトップ集塵機 - ビューティーネイラー2スピードデスクトップ集塵機 - ビューティーネイラー2スピードデスクトップ集塵機 - ビューティーネイラー2スピードデスクトップ集塵機 - ビューティーネイラー2スピードデスクトップ集塵機 - ビューティーネイラー

超ハイパワー&静音設計。
HIGH:サロンをクリーンに。ダスト吸引力がパワーアップ!(ハイパワー時も静かな約41デシベル)
LOW:真夜中のサロンワークも安心の静音設計。(約22デシベル)
ダストコレクター(写真3番め左側/2DC-1別売)とセットで使用すれば、上からも下からもダストを強力吸引。
よりクリーンなサロン環境を実現します。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×243×97質量(g)670±5セット内容本体(1台/フィルター内蔵)・電源アダプター電圧(V)AC100~240 (50/60Hz)消費電力(W)24消音効果(dB)HIGH/約57、LOW/約45内容量1台
注意
※吸引力が弱くなったら新しい交換フィルター2DC-2(別売)をご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037333992DT-2
15,000
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする