TOSTEM(LIXIL)
クレセント ロイヤルサッシ用
色
いぶし銀
セット内容
クレセント:1個
適合
ロイヤルサッシ
材質
亜鉛ダイガスト
仕様
受け(AZWB706)別途手配
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03765696
AZWB700
L(左)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03765705
AZWB701
R(右)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください