ふぐ延縄針
ふぐ延縄用の釣針です
1本1本手造りのオーダーメイド品です
形状と特に針先の鋭さに定評があり多くの地域で使用されております
メッキ鉄品とステンレス品の2タイプご用意しております
環はサルカンや加工線に取付しやすいよう開き加工となっております
浮縄・中層縄・底縄の全ての延縄でご使用頂けます
用途ふぐ延縄用針(浮縄式・中層縄式・底縄式)
材質メッキ鉄
太さ(mm)1.4
長さ(mm)約46
幅(mm)約20
内容量1袋(100本)
注意
※環はあらかじめ少し開けた状態での発送となります、ご使用の際はしっかりと閉めてからご使用下さい※手作りの為、商品によって多少サイズ・色目が異なる場合がございます
※延縄ザルやタライに刺したまま長期間保管しますと錆の原因となります、ご使用前には針先をご確認の上ご使用下さい