ふぐ延縄針

ふぐ延縄針 愛和産業 ふぐ延縄針 愛和産業

ふぐ延縄用の釣針です
1本1本手造りのオーダーメイド品です
形状と特に針先の鋭さに定評があり多くの地域で使用されております
メッキ鉄品とステンレス品の3タイプご用意しております
環はサルカンや加工線に取付しやすいよう開き加工となっております
浮縄・中層縄・底縄の全ての延縄でご使用頂けます

用途ふぐ延縄用針(浮縄式・中層縄式・底縄式) 材質ステンレス 太さ(mm)1.3 長さ(mm)約46 幅(mm)約20 内容量1袋(100本)
注意
※環はあらかじめ少し開けた状態での発送となります、ご使用の際はしっかりと閉めてからご使用下さい
※手作りの為、商品によって多少サイズ・色目が異なる場合がございます
※延縄ザルやタライに刺したまま長期間保管しますと錆の原因となります、ご使用前には針先をご確認の上ご使用下さい
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03760525 ステン1.3Φ
オープン
9,898
10,888 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 520 / 税込 572
全国 3 520 / 税込 572
北海道地方 1 520 / 税込 572
北海道地方 3 520 / 税込 572
沖縄地方 1 520 / 税込 572
沖縄地方 3 520 / 税込 572
離島 1 520 / 税込 572
離島 3 520 / 税込 572

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする